Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter für Schaltschrank, mit Eingangsfilter, Leistung: 100 m3 /h / 28 W, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F2082303100
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F2082303100
EAN/GTIN:
     8012823423821
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Filterlüfter für Schaltschrank, 100 m3/h, Betriebsspannung 230 V, Betriebsstrom 120 mA, Nennleistung 28 W, Baugröße 3, Montageausschnitt 177 x 177, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -15...+55 Grad C.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
true
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
false
Mit Filter:
true
Volumenstrom, freiblasend:
100 m³/h
Bemessungsleistung:
28 W
EMV-Ausführung:
false
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
209 mm
Höhe:
209 mm
Tiefe:
80.2 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Mit Schutzabdeckung:
true
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
7F0200003000
ab € 16,40*
Zubehör
Finder
07F80
ab € 11,18*
Zubehör
Finder
07F35
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.