Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte für Lüfter und Austrittsfilter, Baugröße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-07F35
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07F35
EAN/GTIN:
     8012823360812
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filtermatte für Filterlüfter 7F.50.8.230.3100, 7F.50.9.024.3100 und Austrittsfilter 7F.05.0.000.3000, Baugröße3, 177 x 177 mm
Weitere Informationen:
Filterklasse:
G3
Mit Umrandung:
false
Werkstoff:
sonstige
Nennvolumenstrom:
100 m³/h
Breite:
170 mm
Höhe:
163 mm
Tiefe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: finder filtermatte, filtermatten, Filtereinsatz, Ersatzfilter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.