Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit 1 SSR-Kontakt 50 A/48 bis 600 V AC, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Eingang 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-775582308650
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     775582308650
EAN/GTIN:
     8012823391335
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais finder
SSR-Relais, Hockey Puck-Bauform, für Kühlkörpermontage. Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 50 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 600 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 6000 W, Energiesparlampen 4000 W, LED (230 V AC) 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 6000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 3000 W, minimaler Schaltstrom: 250 mA bei 250 V AC, Wärmeleistung bei In: 80 W, max. periodische Sperrspannung: 1200 Vpk, Reststrom bei 250 V (typisch): 10 mA. Spannungsfestigkeit Ein- zu Ausgang (1,2/50 µs) 5,6 kV. Umgebungstemperatur: -30 bis +80° C, Relaisschutzart: IP 20usführung: mit LED. Abmessungen: Länge= 57,7 mm, Breite=44,5 mm, Höhe= 36,4 mm.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Nullpunktschaltend:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung:
600 V
... > Finder > Relais > Serie 77
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, SSR, Momentanwertschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07755
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.