Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit 1 SSR-Kontakt 40 A/48 bis 600 V AC, Einschaltstrom bis 500 A für 10 ms, Eingang 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-774590248650
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     774590248650
EAN/GTIN:
     8012823391212
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
industrierelais finder
SSR-Relais, Hockey Puck-Bauform, für Kühlkörpermontage. Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 40 A, Einschaltstrom bis 500 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 600 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Energiesparlampen 3000 W, LED (230 V AC) 3000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 3000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 3000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 2000 W, minimaler Schaltstrom: 250 mA bei 250 V AC, Wärmeleistung bei In: 64 W, max. periodische Sperrspannung: 1200 Vpk, Reststrom bei 250 V (typisch): 10 mA. Spannungsfestigkeit Ein- zu Ausgang (1,2/50 µs) 5,6 kV. Umgebungstemperatur: -30 bis +80° C, Relaisschutzart: IP 20usführung: mit LED. Abmessungen: Länge= 57,7 mm, Breite=44,5 mm, Höhe=36,4 mm.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Nullpunktschaltend:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Betriebsspannung:
600 V
... > Finder > Relais > Serie 77
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, SSR, Momentanwertschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07755
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.