Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, Printanschlüsse, 1 Schließer 6 A, Kontaktmaterial AgSnO², Spule 5 V DC, 200 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-67557565
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     322170054300
EAN/GTIN:
     8012823290812
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Miniatur-Printrelais 1 Schließer für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², Spulendaten: 5 V DC, 125 Ohm, Kontaktmaterial AgSnO², Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
10.7 mm
Nennstrom:
6 A
Mit LED-Anzeige:
false
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
... > Finder > Relais > Serie 32
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,4555*
€ 3,0955*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,10*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5045*
€ 3,1545*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,59*
€ 3,25*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,61*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,0955*
€ 3,68365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7455*
€ 3,26715
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4555*
€ 2,92205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.