Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50290378 Herst.-Nr.: 322170054300 EAN/GTIN: 8012823290812 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Leiterplattenanschluss, Nennstrom 6A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 5 ... 5V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP67, Breite 10mm, Höhe 10,7mm, Tiefe 20mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, industrierelais 5v dc, miniaturrelais, miniaturrelais 5v, Interface-Relais, Kleinrelais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,4455* | € 3,1055* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,45* | € 3,11* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,4945* | € 3,1645* | | | | Lager 3461 | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,63* | € 3,31* | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,73* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|