Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, Printanschlüsse, 1 Schliess r 6 A, Kontaktmaterial AgSnO2, Spul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3591117
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     32.21.7.005.4300
EAN/GTIN:
     8012823290812
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Miniatur-Printrelais 1 Schließer für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 5 V DC, 125 Ohm, Relaisschutzart: RT III Nennstrom: 6 A, Breite: 10 mm, Höhe: 10,7 mm, Tiefe: 20 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Leiterplattenanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 5 V, Schutzart (IP): IP67, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
32.21.7.005.4300
Ident Code:
322170054300
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,4455*
€ 3,1055*
Lager 6232
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,11*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4945*
€ 3,1645*
9 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 3,31*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.