| |
|
| Artikel-Nr.: C1160-96502110 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754180509 |
| |
|
| | |
| - auslösend
- kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppel-Stopp-Signal
- sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- 2-Kompenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- DBGM
- im stabilen Kunststoffkasten
- Anzeigeabweichung ± 4 %
Weitere Informationen: | | Abtriebsvierkant außen (Zoll): | 1/2 | b1: | 28 mm | b2: | 29 mm | Breite mm (b): | 92 mm | Feinskalenteilung: | 0,5 N·m | Gewicht mit Kasten: | 1554 g | Gr.: | 10QR FK | Höhe mm (h): | 70 mm | Höhe mm (h1): | 23 mm | Höhe mm (h2): | 14,5 mm | Länge mm (L): | 428,5 mm | LF: | 346,5 mm | Messbereich ft·lb: | 15-75 ft·lb | Messbereich N·m: | 20-100 N·m | Skalenteilung [E1]: | 10 N·m | Skalenteilung [E2]: | 2,5 ft·lb | Gewicht (g): | 1129 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |