Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W686472 Herst.-Nr.: 96400804 EAN/GTIN: 4018754080601 |
| |
|
| | |
| · DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Features: DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A Chrome-Alloy-Steel, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 13/17, Satz Ringmaulschlüssel Weitere Informationen: | | Größe: | 6 mm + 7 mm + 8 mm + 9 mm + 10 mm + 11 mm + 12 mm + 13 mm + 14 mm + 15 mm + 16 mm + 17 mm | Material: | Chrom-Stahllegierung | DIN-Norm: | DIN 3113-A | Material-Eigenschaft: | verchromt | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlwille, 13/17, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 119,94* | € 144,08* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 120,09* | € 144,58* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 120,63* | € 144,72* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 124,48* | € 148,59* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,29* | € 154,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|