Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftvervielfältiger MULTIPOWER 5000N·m Innen-4kant 3/4" Außen-4kant 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-53035000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754186822
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentvervielfältiger

  • mit Überlastsicherung und Planetengetriebe
  • im Tragekasten
  • mit einem Ersatzsonnenrad (Überlastsicherung)
  • Anzeigeabweichung ± 5 %

Weitere Informationen:
Außenvierkant [zoll]:
1 1/2 "
Breite mm (b):
120 mm
Drehmomentübersetzung:
1 : 17,0
Getriebeübersetzung:
20 : 1
Gewicht mit Kasten:
14000 g
Gr.:
5000 *)
Höhe mm (h):
180 mm
Innenvierkant [zoll]:
3/4 "
Länge mm (L):
400 mm
max. Ausgangskapaziät E1:
5000 N·m
max. Ausgangskapaziät E2:
3687 ft·lb
max. Eingangskapaziät E1:
294 N·m
max. Eingangskapaziät E2:
217 ft·lb
Gewicht (g):
10400 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.528,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.677,52*
€ 3.186,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.652,61*
€ 3.156,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.579,53*
€ 3.069,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.544,46*
€ 3.027,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.528,08*
€ 3.008,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.