Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftvervielfältiger MULTIPOWER 1350N·m Innen-4kant 3/4" Außen-4kant 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-53031350
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754186792
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentvervielfältiger

  • mit Überlastsicherung und Planetengetriebe
  • im Tragekasten
  • mit einem Ersatzsonnenrad (Überlastsicherung)
  • Anzeigeabweichung ± 5 %

Weitere Informationen:
Außenvierkant [zoll]:
3/4 "
Breite mm (b):
90 mm
Drehmomentübersetzung:
1 : 3,6
Getriebeübersetzung:
4 : 1
Gewicht mit Kasten:
7500 g
Gr.:
1350
Höhe mm (h):
106 mm
Innenvierkant [zoll]:
3/4 "
Länge mm (L):
265 mm
max. Ausgangskapaziät E1:
1350 N·m
max. Ausgangskapaziät E2:
996 ft·lb
max. Eingangskapaziät E1:
375 N·m
max. Eingangskapaziät E2:
277 ft·lb
Gewicht (g):
3400 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,38*
€ 956,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,31*
€ 949,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,71*
€ 923,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,01*
€ 900,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,98*
€ 866,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.