Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730a/20 Quick Mess-B. 350-1750in lb  Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 455mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-50584020
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754269006
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 40-200 nm 14x18...

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5-65)
  • Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff (Gr. 5-65)
  • ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb (Gr. 5-80)
  • auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich (Gr. 5-65)
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ±4 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
28 mm
Gr.:
a/20
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
Höhe mm (h):
23 mm
Länge mm (L):
455 mm
LF:
435 mm
Messbereich in·lb:
350-1750 in·lb
Messbereich N·m:
40-200 N·m
SF:
25 mm
Skalenteilung [E1]:
5 N·m
Skalenteilung [E2]:
50 in·lb
Gewicht (g):
1216 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.