Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730N/65 Mess-B. 130-650N·mWkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 890mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-50181065
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754163991
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 14x18 130-650nm

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Kompenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in Textiltasche (ab Gr. 65)
  • DBGM
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr. 2; a/2 4 %)

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
30,6 mm
Feinskalenteilung:
2,5 N·m
Gr.:
65 *
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
Höhe mm (h):
25,6 mm
Länge mm (L):
890 mm
LF:
848 mm
MA N·m:
130 N·m
Messbereich ft·lb:
100-480 ft·lb
Messbereich N·m:
130-650 N·m
Nennwert N·m:
650 N·m
SF:
25 mm
Skalenteilung [E1]:
50 N·m
Skalenteilung [E2]:
20 ft·lb
Gewicht (g):
3231 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,42*
€ 578,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,06*
€ 570,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,04*
€ 558,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,15*
€ 547,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,75*
€ 530,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 163,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 187,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 190,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 206,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 294,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 167,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 592,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.