Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL SW 10 x 11 mm L.200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41041011
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754020829
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft

  • metrische Schlüsselweiten
  • tief gekröpft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
9 mm
a2:
9 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
15,8 mm
d2:
17,2 mm
Länge mm (L):
200 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
11 mm
t:
23 mm
Gewicht (g):
93 g
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823304
ab € 1,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,92*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.