Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 8mm L.145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40100808
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754019168
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
5 mm
a2:
7 mm
Breite mm (b):
17,5 mm
d:
12,1 mm
DIN:
DIN 3113 Form B
Länge mm (L):
145 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
8 mm
t:
8 mm
Gewicht (g):
28 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 143,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,59*
Ähnlich
PROMAT
4000823678
ab € 0,77*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 62,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 137,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 119,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 35,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.