Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 11mm L.135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-100040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754018765
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • hoch belastbar und langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • qualitativer Chrome-Alloy-Steel für lange Standzeit und Lebensdauer, korrosionsbeständig verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Weitere Informationen:
a1:
4,8 mm
a2:
8 mm
Breite mm (b):
26 mm
d:
16,4 mm
DIN:
DIN 3113 Form A
Länge mm (L):
135 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
11 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
11 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
11 mm
t:
10 mm
Gewicht (g):
43 g
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,51*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 6,93*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 6,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,05*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,94*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,93*
Ähnlich
PROMAT
4000823511
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.