Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Ringmaulschlüssel 11 mm DIN 3113 A OPEN-BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE40081111
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40081111
EAN/GTIN:
     4018754018765
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel DIN 3113 A, Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgebogen

Ausführung
• Bis Größe 5 mm mit Sechskant-Ringprofil
• Ab Größe 5,5 mm mit Doppelsechskant-Ringprofil

Ausführung
• hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung
• längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Länge:
135 mm
DIN:
3113
Maulstellung:
15 Grad
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, stahlwille ratschenmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel 11mm, Gabel-Ringschlüssel, Ringschlüssel, Gabel-, Schraubwerkzeuge, Ringmaulschlüssel-Ringschlüssel Gabel, Ring Maulschlüssel, Gabel Ringschlüssel, STAHLWILLE
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,82*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 7,68*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,79*
2 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,85*
Lager 245
36
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,49*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,79*
Ähnlich
PROMAT
4000823511
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.