Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 7mm L.110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40080707
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754018727
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • hoch belastbar und langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • qualitativer Chrome-Alloy-Steel für lange Standzeit und Lebensdauer, korrosionsbeständig verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Weitere Informationen:
a1:
3,9 mm
a2:
6 mm
Breite mm (b):
15,5 mm
d:
9,9 mm
DIN:
DIN 3113 Form A
Länge mm (L):
110 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
7 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
7 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
7 mm
t:
20 mm
Gewicht (g):
10 g
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,54*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,79*
Ähnlich
PROMAT
4000823507
ab € 0,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,21*
Ähnlich
RS Pro
4953661
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.