Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 6mm L.105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740271
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754018710
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • hoch belastbar und langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • qualitativer Chrome-Alloy-Steel für lange Standzeit und Lebensdauer, korrosionsbeständig verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Weitere Informationen:
a1:
3,6 mm
a2:
6 mm
Breite mm (b):
15,5 mm
d:
9,9 mm
DIN:
DIN 3113 Form A
Länge mm (L):
105 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
6 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
6 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
6 mm
t:
15 mm
Gewicht (g):
15 g
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,60*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 5,87*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 5,97*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,61*
€ 6,09*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,79*
Ähnlich
PROMAT
4000823506
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.