Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 QR-Kurbel L.440mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-11100005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754285938
Suchbegriffe:
Kurbelgriff
Kurbelknarre
Kurbelratsche
Kurbel (Betätigungswerkzeug)

  • mit Stahlgriff
  • für größere axiale Kraftübertragung separater Tellergriff zum Aufstecken
  • Arbeitsradius 70 mm
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • patentiert

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Länge mm (L):
440 mm
Gewicht (g):
354 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.