Übersicht | "Kurbel (Betätigungswerkzeug)"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Schwingkurbel 3/8", ELORA-870-2 (2 Angebote) Ausführung: matt verchromt Kunststoffgriff ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Aussenvierkant nach DIN 3120-A 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 |
|
ab € 16,50* pro Stück |
| |
Schwingkurbel 1/2", ELORA-770-L2 (2 Angebote) Ausführung: Kunststoffgriff matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 |
|
ab € 16,26* pro Stück |
| |
1985 Kurbel 1/2" 395 mm (23 Angebote) Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt |
|
ab € 18,45* pro Stück |
| |
1/4 QR-Kurbel L.440mm (8 Angebote) mit Stahlgriff für größere axiale Kraftübertragung separater Tellergriff zum Aufstecken Arbeitsradius 70 mm mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung patentiert |
|
ab € 44,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 28,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 274,24* pro Stück |
| |
3/8 QR-Kurbel L.408mm (8 Angebote) mit Stahlgriff für größere axiale Kraftübertragung separater Tellergriff zum Aufstecken Arbeitsradius 85mm DIN 3122/ISO 3315 mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung patentiert |
|
ab € 47,58* pro Stück |
| |
1/2 QR-Kurbel L.456mm (6 Angebote) mit Stahlgriff für größere axiale Kraftübertragung separater Tellergriff zum Aufstecken Arbeitsradius 105mm DIN 3122/ISO 3315 mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung patentiert |
|
ab € 47,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 132,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 429,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 112,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 272,48* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Kurbel (Betätigungswerkzeug) | | | Die Kurbel – bedeutend weitreichender als ein Rohrsteckschlüssel
Beim Schraubwerkzeug sind als echtes Handwerkzeug natürlich nicht nur komplette Werkzeuge wie Schraubendreher, Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel zu finden, sondern auch diverse kombinierbare Teile wie Bits oder Steckschlüsseleinsätze auf der Arbeitsseite und Griffe wie Knarren, Gelenkgriffe, Quergriffe und Kurbeln als Betätigungswerkzeuge auf der Antriebsseite. Die Verwendungsmöglichkeiten des Schraubwerkzeugs werden zusätzlich durch Verbinder zwischen Antrieb und Arbeitswerkzeug wie Verlängerungen, Reduzierstücke oder Kardangelenke maßgeblich erweitert. Nichts desto trotz, sitzt eine schwer lösbare Mutter mitten im Motorblock kommt man auch mit einem Rohrsteckschlüssel nicht weiter – mit einer Kurbel hingegen erreicht man die Mutter und kann sie öffnen.
Vorzufinden sind die Kurbeln ganz selten in Kfz-Werkstätten, denn für schwer lösbare Radmuttern werden eher Radkreuze oder kraftbetriebene Maschinen angesetzt. In der Luftfahrt hingegen benötigt man die Kurbeln recht häufig.
Kurzbeschreibung
Die Kurbel ist ein mehrfach geknickter Bolzen, dessen Handgriff wie ein C geformt ist. Von dem C geht rechtwinklig auf der einen Seite ein kurzes Ende mit einem Knauf und am anderen Ende ein langes Stück ab, das in einen Außenvierkant mündet. Damit stellt die Kurbel den manuellen Antrieb für Steckschlüsseleinsätze dar, so wie die elektrisch oder pneumatisch angetriebene Maschine für die Kraftsteckschlüsseleinsätze.
Zu den Eigenschaften
Der Außenvierkant der Kurbel ist wie bei den Knarren, Quer- oder Gelenkgriffen mit unterschiedlichen Seitenlängen zu haben. Alles in allem sind die Kurbeln bis an die 50 Zentimeter lang und wiegen daher meist etwas mehr als ein Pfund. Das Material der Kurbel besteht aus Werkzeugstahl, Spezialstahl oder Chrom-Vanadium-Stahl, bis auf den Knauf, der oft aus Holz oder Kunststoff gefertigt ist, und als Griff für die zweite Hand dient. Ist die Metalloberfläche zusätzlich oberflächenbehandelt, dient dies der Abwehr von Korrosion. Zum Teil sind die Kurbeln daher verchromt. Als Ergänzung bieten sich Steckschlüsseleinsatz-Sets sowie Verbinder (Reduzierstücke, Verlängerungen) an.
|
|