Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 QR-Steckschlüsselverlängerung L.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-11011002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754141227
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
  • QuickRelease: Knarre, Griff, Verlängerungen und Kardangelenke mit Sicherheitsverriegelung bilden eine Einheit!
  • DIN 3123 / ISO 3316
Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d:
11,6 mm
Gr.:
6
Länge mm (L):
150 mm
Gewicht (g):
65 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.