Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 SchraubendrehereinsatzL.55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-03100040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006687
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz

  • für Innen TORX® Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
T40
L1:
55 mm
L2:
17 mm
Länge mm (L):
55 mm
Gewicht (g):
75 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,91*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,86*
Ähnlich
RS Pro
1923804
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.