Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 SchraubendrehereinsatzL.55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-03100027
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006663
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz

  • für Innen TORX® Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
T27
L1:
55 mm
L2:
17 mm
Länge mm (L):
57 mm
Gewicht (g):
72 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,18*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,89*
Ähnlich
RS Pro
1923800
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.