Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 SchraubendrehereinsatzL.55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-03100020
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006649
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz

  • für Innen TORX® Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
T20
L1:
55 mm
L2:
17 mm
Länge mm (L):
55 mm
Gewicht (g):
71 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,10*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,84*
Ähnlich
RS Pro
1923798
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.