Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 SchraubendrehereinsatzL.55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-03100030
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006670
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz

  • für Innen TORX® Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
T30
L1:
55 mm
L2:
17 mm
Länge mm (L):
55 mm
Gewicht (g):
72 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,93*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,27*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,92*
Ähnlich
RS Pro
1923801
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.