Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Torx-Bit x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/2 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Torx-Bit x 55 mm
RS PRO 1/2 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Torx-Bit x 55 mm
RS PRO 1/2 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Torx-Bit x 55 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923798
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923798
EAN/GTIN:
     5059044141274
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ = Bitsteckschlüssel
Steckschlüssel-Kopftyp = Torx-Bit
Bitgröße = T20
Bitlänge = 17
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 55 mm
Material/Stoff = CrMoV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

Torx ® -Steckschlüsseleinsatz mit 1/2-Zoll-Antrieb von RS Pro - kurz. Wir stellen Ihnen die 1/2-Zoll-Antrieb-Torx-Steckschlüssel unserer eigenen Marke RS Pro vor, eine Auswahl von hochwertigen und zuverlässigen kurzen Torx-Steckschlüsseln zur Auswahl, die für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln und Antriebswerkzeugen mit einem 1/2-Zoll-Antrieb entwickelt wurden. Der Torx-Bit besteht aus Chrom-Vanadium-Molybdän und ist am Steckschlüssel befestigt und bietet ein starkes und zuverlässiges Steckschlüssel-Zubehör, das für verschiedene Aufgaben nach einem hohen Standard verwendet werden kann. Die Buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und bieten eine Durable Buchse, die einem umfangreichen Einsatz in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen standhält. Die Buchsen verfügen außerdem über eine spiegelverchromte Oberfläche, die eine stilvolle und professionelle Ästhetik bietet und gleichzeitig ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet. RS Pro 1/2-Zoll-Torx-Steckschlüssel sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und sind eine ausgezeichnete Ergänzung zu jedem Steckschlüsselsatz, ideal für Anwendungen, bei denen Schrauben mit einem Torx-Kopf von Hand angezogen und gelöst werden müssen. Das kurze Design des Torx-Bits sorgt dafür, dass er sicher in den Schraubenkopf passt, während er gleichzeitig den Griff und das Drehmoment verbessert, sodass Sie schnell und einfach arbeiten können. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von T20 bis T60 hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Festigkeit und Langlebigkeit Spiegelverchromte Oberfläche für eine professionelle Ästhetik mit Korrosionsbeständigkeit Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen TORX ® -Bitkopf für sicheren Halt und Drehmoment mit TORX ® -Schraubenköpfen Geeignet für 1/2-Zoll-Schraubenschlüssel. Anwendung. Steckschlüsselbits und Steckschlüsselzubehör bieten eine erhöhte Vielseitigkeit, ohne dass der Benutzer neue und teurere Werkzeuge kaufen muss, was dieses Zubehör zu einer kostengünstigen Lösung macht, wenn Werkzeuge benötigt werden, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden müssen. Mit den austauschbaren Torx-Bits können Sie die potenzielle Verwendung eines Schraubenschlüssels maximieren, ohne zusätzliche Torx-Schraubendreher in verschiedenen Größen kaufen zu müssen. TORX ® -Steckschlüssel und Steckschlüsselzubehör werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, darunter: Mechanisch/Automobilindustrie Hoch- und Tiefbau Engineering Heimwerkerarbeiten Wartung und Reparatur. Häufig gestellte Fragen. Warum einen Steckschlüssel und einen Torx-Steckschlüssel anstelle eines Torx-Schraubendrehers verwenden?. Obwohl sie für ähnliche Anwendungen verwendet werden können, hat die Verwendung eines Steckschlüssels und Schraubenschlüssels viele Vorteile. Die Verwendung von austauschbaren Steckschlüsseln sorgt dafür, dass nur ein Schraubenschlüssel für die Arbeit mit Befestigungselementen verschiedener Größen erforderlich ist, was Zeit und Geld spart. Der 6-Punkt-Kopf sorgt außerdem für eine sichere und zuverlässige Verbindung mit dem Befestigungselement, wobei jeder Punkt einen starken Griff mit erhöhtem Drehmoment erzeugt. Die Kombination aus Schraubenschlüssel und Steckschlüssel bietet ein wesentlich vielseitigere Handwerkzeug, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Welche Größen sind erhältlich?. RS PRO RS Pro Torx-Steckschlüssel sind in den folgenden Größen erhältlich: ; 1923798 1923798 - 1/2"DR.TORX-BUCHSE BIT-T20 ; 1923799 1923799 - 1/2"DR.TORX-BUCHSE BIT-T25 ; 1923800 1923800 - 1/2"DR.TORX-BUCHSE BIT-T27 ; 1923801 1923801 - 1/2"DR.TORX-BUCHSE BIT-T30 ; 1923804 1923804 - 1/2"DR.TORX-BUCHSE BIT-T40 ; 1923806 1923806 - 1/2"DR.TORX-BUCHSE BIT-T45 ; 1923808 1923808 - 1/2"DR.TORX-BUCHSE BIT-T50 ; 1923810 1923810 - 1/2"DR.TORX-BUCHSE BIT-T55 ; 1923811 1923811 - 1/2"DR.TORX-BUCHSE BIT-T60. Wie lang ist das Buchsenbit insgesamt?. Die Gesamtlänge der RS Pro Torx-Steckschlüssel in diesem Bereich beträgt 55 mm.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Bitsteckschlüssel
Steckschlüssel-Kopftyp:
Torx-Bit
Bitgröße:
T20
Bitlänge:
17
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
55 mm
Material/Stoff:
CrMoV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.