Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5500x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5500x Bild 1
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5500x Bild 1
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5500x Bild 2
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5500x Bild3
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5500x Bild4
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5500x Bild5
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-110C0W3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     110C0W3NL0
EAN/GTIN:
     632983079973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA5500x

Mit Sicherheit das Beste für Teams
Eine Erfolg versprechende Verbindung: der ECOSYS PA5500x kombiniert hohe Leistung mit flexibler Papierverarbeitung und modernen Sicherheitsfeatures. Die bewährte ECOSYSTechnologie sorgt für niedrige Verbrauchskosten und dank langlebiger Komponenten – z. B. der Hochleistungs-Fotoleitertrommel mit einer Laufl eistung von bis zu 500.000 Seiten – für weniger Abfall. Das reduziert Betriebskosten und schont zudem die Umwelt. Mit Kyocera Print Green sind sowohl Drucker als auch Toner ohne Aufpreis durch zertifi - zierte Klimaschutzprojekte CO2-kompensiert.

  • Allgemein:
    • Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW)
    • Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet
    • Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi
    • Aufwärmzeit: ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten)
    • Erste Druckseite nach: ca. 4,5 Sekunden
    • Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
    • Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz
    • Lieferumfang: Drucker, Toner für 10.000 Seiten, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel. DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download von Treibern, Software und Handbuch erforderlich.
    • Garantie 2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers.
Weitere Informationen:
Technologie:
Kyocera ECOSYS, Laser
Schwarz-Weiß Druck:
Ja
Farbdruck:
Nein
Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Aufwärmzeit:
25 Sekunden
Gewicht ohne Verpackung:
16,1 kg
Netzspannung:
220-240 V
Abmessungen (H × B × T) ohne Verpackung:
343 x 390 x 416 mm
Leistungsaufnahme Ruhemodus:
0,5 W
Leistungsaufnahme Bereit:
9 W
Leistungsaufnahme Drucken:
676 W
Papierzufuhr:
100 Blatt
Papierablage:
500 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, kyocera laserdrucker duplex, kyocera laserdrucker, laserdrucker, Multifunktionsgerät, Multifunktionsdrucker, MFP
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,95*
€ 803,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,85*
€ 789,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,32*
€ 782,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,41*
€ 768,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,54*
€ 733,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
110C0Y3NL0
ab € 270,30*
Ähnlich
Kyocera
110C0X3NL0
ab € 596,04*
Ähnlich
Kyocera
110C0T3NL0
ab € 1.016,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.