Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 Farblaserdrucker Ecosys P7240cdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 Farblaserdrucker Ecosys P7240cdn Bild 1
Kyocera A4 Farblaserdrucker Ecosys P7240cdn Bild 1
Kyocera A4 Farblaserdrucker Ecosys P7240cdn Bild 2
Kyocera A4 Farblaserdrucker Ecosys P7240cdn Bild 3
Kyocera A4 Farblaserdrucker Ecosys P7240cdn Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1157-1102TX3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102TX3NL0
EAN/GTIN:
     632983048979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
Farbdrucker

Kyocera A4 Farblaserdrucker Ecosys P7240cdn

Produktinformationen

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarz-Weiß
  • Bis zu 1.200 dpi Auflösung
  • Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 2.100 Blatt Kapazität
  • Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
  • USB- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
  • Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
  • Optionales Datensicherheits-Kit
  • Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Kompakt gebaut und hochproduktiv: Der ECOSYS P7240cdn überzeugt nicht nur mit voller Netzwerk-Performance. Schon nach kurzer Zeit liefert er die erste Seite – und dank hohem Arbeitstempo von bis zu 40 Seiten pro Minute sind auch größere Druckaufträge zügig bearbeitet. Außerdem bietet er neben hervorragender Druckqualität auch eine exzellente Ausstattung - mit bis zu fünf Papierquellen ermöglicht der Drucker den flexiblen Einsatz verschiedener Papierarten. Moderne Sicherheitsfunktionen wie das optionale Data Security Kit sorgen dafür, dass Ihre vertraulichen Daten vertraulich bleiben. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie mit niedrigen Folgekosten senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.

Technische Informationen

Allgemein
  • Typ: Farbdrucker für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser
  • Geschwindigkeit: Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 24 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): SW: ca. 5,5 Sekunden, Farbe: ca. 6,5 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 390 mm x 532 mm x 470 mm
  • Gewicht: Ca. 31 kg
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 0,6 W, Bereit: 77 W, Drucken: 641 W
  • Stromquelle: 220 – 240 V, 50 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 29,5 dB(A) LpA, Drucken: 52,7/52,6 dB(A)LpA (SW/Farbe), "Leiser Betrieb": 48,7 dB(A)LpA (reduzierte Geschwindigkeit, Farbmodus), Ruhemodus: < Messgrenze
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
  • Speicher: 1 GB RAM, optional auf bis zu 3 GB RAM erweiterbar
Papierverarbeitung
  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60-163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.100 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (Legal/Folio – A5R)
  • Papierablage: Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Drucken
  • CPU: Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc
  • Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)
  • Integriertes Kostenstellenmanagement: Max. 100 Kostenstellen
  • Eigenschaften: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus
  • Mobile-Print-Unterstützung: KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schnittstellen
  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (High Speed), Netzwerk 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
Garantie
  • Garantie: 2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Druckers, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,80*
€ 1.368,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,65*
€ 1.360,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,10*
€ 1.316,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,64*
€ 1.287,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,06*
€ 1.236,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LD00108
ab € 182,76*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 213,64*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 79,92*
Zubehör
Kyocera
1203PK0KL0
ab € 193,42*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 170,28*
Zubehör
Kyocera
1T02TXCNL0
ab € 131,82*
Zubehör
Kyocera
1T02TX0NL0
ab € 122,39*
Zubehör
Kyocera
1T02TXBNL0
ab € 133,50*
Zubehör
Kyocera
1T02TXANL0
ab € 133,19*
Zubehör
Kyocera
1505J50UN0
ab € 415,75*
Zubehör
Kyocera
1505J80UN0
ab € 382,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.