| |
|
| Artikel-Nr.: C1157-1102RY3NL0 Herst.-Nr.: 1102RY3NL0 EAN/GTIN: 632983040256 |
| | |
|
| | |
| Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2040dw - Besonders günstige Druckkosten dank ECOSYS Technologie
- Bis zu 40 Seiten/Minute
- WLAN-Schnittstelle beim Spitzenmodell der jeweiligen Familie
- Eingebaute GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- Bis zu 850 Blatt Papierkapazität (max. 4 Papierzuführungen)
- Alle Papierzuführungen (einschl. optionale Kassette) unterstützen A6-Format
- Reduzierte Geräuschemission mit Modus „Leiser Druck“
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. Apple AirPrint, Google Cloud Print und Mopria
- Optionaler USB-Kartenleser
- Niedriger TEC-Wert
- Vorinstallierte Tonerbox
- Klimaneutraler KYOCERA Toner
Allgemein - Typ: SW-Drucker
- Druckmethode: Laser
- Bedienfeldanzeige: 2-zeiliges LCD
- Max. Druckgeschwindigkeit: 40 Seiten/Minute
- Maximales. Druckvolumen / Einmalige Spitzenauslastung (pro Monat): 2.800 Seiten A4 / 50.000 Seiten A4
- Aufwärmzeit: Ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten)
- 1. Seite nach (Druck): 6,4 Sekunden
- Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
- Leistungsaufnahme [W]:
- Ruhemodus: 0,8
- Bereit: 8
- Drucken/Kopieren: 620
- Max. einschließlich Optionen:974
- Typ. Stromverbrauch TEC: 1,60 kWh/Woche
- Abmessungen (H x B x T): 272 x 375 x 393 mm
- Gewicht: 14 kg
- Klimabedingungen:
- Temperatur: 10 – 32,5 (-20 – 40)°C
- Einsatzhöhe: < 3.500 m über NN
- Luftfeuchtigkeit: 15 – 80 (10 – 90)% rel. Luftf.
- Lichtintensität: < 1.500 lx
- Lebensdauer (bei planmäßigem Wechsel der Wartungskits): 5 Jahre oder 200.000 Seiten A4
- Verbrauchsmaterial:
- TK-1160: 7.200 Seiten gem. ISO/IEC 19752
- Kapazität des mitgelieferten Toner-Kits: 3.600 Seiten gem. ISO/IEC 19752
- Wartungs-Kit:
- MK-1150: 100.000 Seiten A4
Papierverarbeitung - Papierkapazität:
- Universalzufuhr: Max. 100 Blatt
- Papierkassette: Max. 250 Blatt
- Grammaturen:
- Universalzufuhr: 60 – 220 g/m2
- Papierkassette: 60 – 163 g/m2
- Formate:
- Universalzufuhr: A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
- Papierkassette: A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
- Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 850 Blatt
- Duplex-Einheit: Automatisch, 60 – 163 g/m2, A4/Legal bis A5/Statement
- Papierablage: Max. 250 (face-down) Blatt
Drucken - CPU: Cortex-A9 / 800 MHz
- Speicher: 256 MB RAM, keine Erweiterung möglich
- Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe
- Emulationen: PCL6 (5e, XL), PostScript 3 (KPDL3), PDF-1.7, XPS/Open XPS, IBM Proprinter, LinePrinter, LQ-850
- Fonts: 93 Skalierbare Fonts für PCL und PostScript (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font
- Barcodes: 45 Normen (eindimensional), 1 zweidimensionaler Barcode (PDF-417)
- Kostenstellenmanagement: -
Schnittstellen - Schnittstellen: USB 2.0, Netzwerk, WLAN, USB Host
- Steckplätze für Optionen: 1 Steckplatz für optionale SD/SDHC-Karte (max. 32 GB)
- Optionale Schnittstellen: -
- Optionale Festplatte: -
Garantie - Herstellergarantie:
- 2 Jahre „Bring-in-Garantie“,
- 3 Jahre oder 100.000 Seiten A4 auf die eingebauten Trommel- und Entwicklereinheit
|
| | |
| | | |
| | | |
| |