Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 2
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 3
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 4
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 5
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 6
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 7
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild 7
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn Bild9
PTS Logo
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102RV3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RV3NL0
EAN/GTIN:
     632983040225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P2235dn

  • Besonders günstige Druckkosten dank ECOSYS Technologie
  • Bis zu 35 Seiten/Minute
  • LAN-Schnittstelle beim Spitzenmodell der jeweiligen Familie
  • Eingebaute GigaBit-Netzwerkschnittstelle
  • Bis zu 850 Blatt Papierkapazität (max. 4 Papierzuführungen)
  • Alle Papierzuführungen (einschl. optionale Kassette) unterstützen A6-Format
  • Reduzierte Geräuschemission mit Modus „Leiser Druck“
  • Mobile-Print-Unterstützung inkl. Google Cloud Print und Mopria
  • Optionaler USB-Kartenleser
  • Niedriger TEC-Wert
  • Vorinstallierte Tonerbox
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Der ECOSYS P2235dn ist das Einstiegsmodell der Serie. Er bietet anspruchsvollen Einzelanwendern und kleinen Arbeitsgruppen hohe Leistung direkt am Arbeitsplatz. Der Drucker ist ideal für Käufer, die kleinere Druckvolumina erwarten und den Fokus eher auf die Anschaffungskosten als auf die Druckkosten legen.

Allgemein

  • Typ: SW-Drucker
  • Druckmethode: Laser
  • Bedienfeldanzeige: LED
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 35 Seiten/Minute
  • Maximales. Druckvolumen / Einmalige Spitzenauslastung (pro Monat): 2.000 Seiten A4 / 20.000 Seiten A4
  • Aufwärmzeit: Ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): 6,8 Sekunden
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
  • Leistungsaufnahme [W]:
    • Ruhemodus: 0,8
    • Bereit: 8
    • Drucken/Kopieren: 620
    • Max. einschließlich Optionen:974
  • Typ. Stromverbrauch TEC: 1,36 kWh/Woche
  • Abmessungen (H x B x T): 272 x 375 x 393 mm
  • Gewicht: 14 kg
  • Klimabedingungen:
    • Temperatur: 10 – 32,5 (-20 – 40)°C
    • Einsatzhöhe: < 3.500 m über NN
    • Luftfeuchtigkeit: 15 – 80 (10 – 90)% rel. Luftf.
    • Lichtintensität: < 1.500 lx
  • Lebensdauer (bei planmäßigem Wechsel der Wartungskits): 5 Jahre oder 200.000 Seiten A4
  • Verbrauchsmaterial:
    • TK-1150: 3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752
  • Kapazität des mitgelieferten Toner-Kits: 1.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752
  • Wartungs-Kit:
    • MK-1150: 100.000 Seiten A4

Papierverarbeitung

  • Papierkapazität:
    • Universalzufuhr: Max. 100 Blatt
    • Papierkassette: Max. 250 Blatt
  • Grammaturen:
    • Universalzufuhr: 60 – 220 g/m2
    • Papierkassette: 60 – 163 g/m2
  • Formate:
    • Universalzufuhr: A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
    • Papierkassette: A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 850 Blatt
  • Duplex-Einheit: Automatisch, 60 – 163 g/m2, A4/Legal bis A5/Statement
  • Papierablage: Max. 250 (face-down) Blatt

Drucken

  • CPU: Cortex-A9 / 800 MHz
  • Speicher: 256 MB RAM, keine Erweiterung möglich
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe
  • Emulationen: PCL6 (5e, XL), PostScript 3 (KPDL3), PDF-1.7, XPS/Open XPS, IBM Proprinter, LinePrinter, LQ-850
  • Fonts: 93 Skalierbare Fonts für PCL und PostScript (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font
  • Barcodes: 45 Normen (eindimensional), 1 zweidimensionaler Barcode (PDF-417)
  • Kostenstellenmanagement: -

Schnittstellen

  • Schnittstellen: USB 2.0, Netzwerk, USB Host
  • Steckplätze für Optionen: 1 Steckplatz für optionale SD/SDHC-Karte (max. 32 GB)
  • Optionale Schnittstellen: -
  • Optionale Festplatte: -

Garantie

  • Herstellergarantie:
    • 2 Jahre „Bring-in-Garantie“,
    • 3 Jahre oder 100.000 Seiten A4 auf die eingebauten Trommel- und Entwicklereinheit
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, kyocera laserdrucker duplex, kyocera laserdrucker, laserdrucker, Multifunktionsgerät, Multifunktionsdrucker, MFP
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 623,76*
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 107,99*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 268,27*
Zubehör
Kyocera
1T02RV0NL0
ab € 61,06*
Zubehör
Kyocera
870LD00121
ab € 219,31*
Zubehör
Kyocera
1702RV0NL0
ab € 127,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.