Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA A4 Farblaserdrucker ECOSYS P6035cdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA A4 Farblaserdrucker ECOSYS P6035cdn Bild 1
KYOCERA A4 Farblaserdrucker ECOSYS P6035cdn Bild 1
KYOCERA Farblaserdrucker ECOSYS P6035cdn
KYOCERA Farblaserdrucker ECOSYS P6035cdn
FACTS Logo
Design Award 2016
PTS Logo
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102NS3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102NS3NL0
EAN/GTIN:
     632983033777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

KYOCERA A4 Farblaserdrucker ECOSYS P6035cdn

Drucker, Farbe, A4, 35ppm, Laser, USB 2.0- und Gigabit-Netzwerk-Schnittstelle, USB Host, 100 Blatt Universalzufuhr + 500 Blatt Standardkassette Papierkapazität, max 2100 Blatt
Leistungsfähig, wirtschaftlich und vielseitig: der ECOSYS P6035cdn von KYOCERA Document Solutions ist ein schnelles System für qualitativ hochwertige Farbdrucke, das außerdem mit intelligenten Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist. Damit ist er allen Anforderungen gewachsen, die in kleinen wie großen Arbeitsgruppen gestellt werden. Und dank der einzigartigen ECOSYS Technologie mit besonders langlebigen Komponenten können Sie Ihre Kosten deutlich senken und die Umwelt schonen.

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
  • Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
  • Max. 5 Papierzuführungen für bis zu 2.100 Blatt Kapazität
  • Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
  • Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
  • Optionales Datensicherheits-Kit
  • Direktes Drucken vom USB-Flash-Speicher ohne PC
  • Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Mopria
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner (Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.)
  • Garantie: 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers. Erweiterbar auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.

Drucktechnologie

  • Farbe*: Yes
  • Maximale Auslastung*:100000 Seiten pro Monat
  • Doppeltdruck*:Yes
  • Zahl der Druckpatronen:4
  • Druckfarben:Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
  • Druckersprachen (Standard): Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3
  • Drucktechnologie*: Laser
  • Treiber inklusive:Yes

Druckgeschwindigkeit

  • Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)*: 35 S./Min.
  • Maximale Auflösung*:9600 x 600 DPI
  • Sicheres Drucken:Yes
  • Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal):6,5 s
  • Duplex Druckmodi:Auto
  • Aufwärmzeit:25 s

Eingangskapazität

  • Kapazität der Papiereingabe (Standard)*:600 Blätter
  • Art der Papierzuführung:Kassette, Papierfach
  • Kapazität der Papiereingabe (maximal):2100 Blätter
  • Anzahl der Papierzuführungen max.:5
  • Universalzufuhr:100 Blätter
  • Anzahl der Papierzuführungen standard:2

Ausgabeleistung

  • Max. Ausgabekapazität: 250 Blätter

Papierbehandlung

  • Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *:A4
  • Medientypen der Standardpapierzuführung *:Papier
  • ISO-A-Formate *:A4, A5, A6
  • ISO-B-Formate:B5
  • Non-ISO Druck Medien Größe:Folio, Legal, Brief
  • Maximale Druckgröße:Legal (216 x 356 mm)
  • Max. Mediengewicht Universalzufuhr:60 - 220 g/m²
  • Standard Kassette Mediengewicht:60 - 163 g/m²
  • Unterstütztes Mediengewicht für Duplex:60 - 163 g/m²
  • Benutzerdefinierte Medienbreite:70 - 216 mm
  • Benutzerdefinierte Medienlänge:148 - 356 mm
  • Maximale Druckgröße: Legal (216 x 356 mm)

Netzwerk

  • Eingebauter Ethernet-Anschluss *:Yes

Anschlüsse und Schnittstellen

  • Direkter Druck: Yes
  • Standard-Schnittstellen: Ethernet, USB 2.0
  • Optionale Konnektivität: Wireless LAN
  • Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 1

Speichermedien

  • RAM-Speicher: 512 MB
  • RAM-Speicher maximal: 2048 MB

Design

  • Produktfarbe *: Schwarz, Weiß
  • Eingebaute Anzeige *: Yes
  • Anzeige: LCD
  • Textzeilen:5

Energie

  • Eingangsspannung:220 - 240 V
  • Eingangsfrequenz:50/60 Hz
  • Stromverbrauch (Standby):64 W
  • Stromverbrauch (klassisch) *:523 W
  • Stromverbrauch (PowerSave):2,1 W

Zertifikate

  • Zertifizierung: TUV, GS, CE

Leistung

  • Prozessor Taktrate:1000 MHz
  • Prozessorfamilie: PowerPC
  • Eingebauter Prozessor: 465S
  • Unterstützte Windows Betriebssysteme: Yes
  • Unterstützte Mac Betriebssysteme:Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
  • Geräuschpegel Ruhemodus:38,9 dB

Gewicht & Abmessungen

  • Breite: 34,5 cm
  • Tiefe: 51,8 cm
  • Höhe: 48 cm
  • Gewicht: 29,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,48*
€ 697,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,46*
€ 682,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,17*
€ 666,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,30*
€ 652,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,68*
€ 621,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LD00108
ab € 182,76*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 213,64*
Zubehör
Kyocera
1203PK0KL0
ab € 193,42*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 170,28*
Zubehör
Kyocera
1T02NSCNL0
ab € 108,55*
Zubehör
Kyocera
1T02NS0NL0
ab € 112,99*
Zubehör
Kyocera
1T02NSBNL0
ab € 109,42*
Zubehör
Kyocera
1T02NSANL0
ab € 109,41*
Zubehör
Kyocera
1505J50UN0
ab € 415,75*
Zubehör
Kyocera
1505J80UN0
ab € 382,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.