Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bithalter 810BHK ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 98,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810BHK
810BHK
Artikel-Nr.:
     C1156-810BHK
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810BHK
EAN/GTIN:
     4000896237579
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Satz
  • Vielseitig und flexibel für Haushalt und Werkstatt
  • Perfekte Ergänzung zu HAZET Bit Sätzen
  • Kein ungewolltes Wegrollen dank spezieller Bauform
  • Aufnahme der Bits ohne Betätigung der Hülse – Bit kann auch im verriegelten Zustand eingeschoben werden
  • Entnahme des Bit geschieht durch einfaches Nach-vorne-Schieben – schneller Bitwechsel mit nur einer Hand
  • Starker Dauermagnet zum sicheren Festhalten der Bits
  • Mit Bajonettverschluss zum sicheren Festhalten von Bits
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
  • Abmessungen / Länge: 98.2 mm
  • Länge l1: 28.5 mm
Weitere Informationen:
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Schluesselworte Synonyme TBS:
1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Viertelzoll
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Viertelzoll | 810BHK
hz-class Hauptklasse:
230120 Betätigungswerkzeug (Bit)
hz-class Unterklassen:
230110 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bithalter 810 BHK ∙ Innensechskant 6,3 = 1/4 Zoll
Produktgruppe:
810BHK
Länge l1:
28.5 mm
Länge l2:
98.2 mm
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
Abmessungen / Länge:
98.2 mm
Zubehör:
2304N | 2238-1
Produktempfehlung:
2240N/51 | 810SPC-6.3 | 9012M | 760-2 | 190L-136/83
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Bithalter-Einsteckwerkzeug, Einsteckbithalter, Einsteckhalter, bit-satz hazet, bit satz, bit-halter griff, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Steckschlüsselschraubendreher,Steckschlüssel-Schraubendreher,Steckschlüsselschraubenzieher,Steckschlüssel-Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.