Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6391-25 ∙ Nm min-max: 2 – 25 Nm ∙ Toleranz: 2% ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6391-25;6391-25V
6391-25;6391-25V
6391-85;6391-50;6391-85V;6391-50V;6392-200V;6392-320V;6391-35V;6392-320;6391-25V;6391-12;6391-12V;6391-25;6391-10;6392-200;6391-35
6391-25V;6391-35V;6391-35;6391-25;6391-85V;6391-50;6391-50V;6391-85;6392-200;6392-200V;6392-320;6392-320V;6391-10
Artikel-Nr.:
     C1156-6391-25
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6391-25
EAN/GTIN:
     4000896027040
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
hazet drehmomentschlüssel 2- 25nm
  • Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar
  • Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Fest einstellbarer Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 7901 E, 7902 E, 7903 E oder einem anderen geeigneten Gerät
  • Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 183 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
  • Nm min-max: 2 – 25 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 173.00 – 173.00 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.2 – 14.7 kg
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm:
143 mm
hz-class Hauptklasse:
300040 mechanisch
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schlüssel 6300 CT2 – 320 Nm ∙ mit Einsteck-Vierkant ∙ fest einstellbarer Wert ∙ Toleranz ± 2 %
Produktgruppe:
6300
Netto-Gewicht (kg):
0.23 kg
Abtrieb:
Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Kopfbreite b:
22 mm
Kopfstärke a:
17 mm
Länge:
183 mm
Abmessungen / Länge:
183 mm
Verpackung außen:
Hexa-Drehpack
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Service-Paket:
SP-10
Produktempfehlung:
6110-1CT | 6408 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
6391-03/3 | 6391-07 | 6391-04/3 | 6391-0112 | 6000-4.0-01/50 | 6000-4.0-02/50 | SP-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
25 Nm
Drehmoment min Nm:
2 Nm
Toleranz:
2 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
173.00 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm:
173.00 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
173.00 – 173.00
Betätigungskraft min. kg:
1.2 kg
Betätigungskraft max. kg:
14.7 kg
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
1.48 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
18.44 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, hazet drehmoment-schlüssel, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.