Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6391-10 ∙ Nm min-max: 1 – 10 Nm ∙ Toleranz: 6% ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6391-10
6391-10
6391-85;6391-50;6391-85V;6391-50V;6392-200V;6392-320V;6391-35V;6392-320;6391-25V;6391-12;6391-12V;6391-25;6391-10;6392-200;6391-35
6391-10
6391-10
6391-10
6391-25V;6391-35V;6391-35;6391-25;6391-85V;6391-50;6391-50V;6391-85;6392-200;6392-200V;6392-320;6392-320V;6391-10
Artikel-Nr.:
     C1156-6391-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6391-10
EAN/GTIN:
     4000896208951
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1 - 10 nm hazet

Anwendung:
Besonders geeignet für Industrieanwendung und Einsatz in Serienfertigung

  • Besonders handlich durch kurze Ausführung
  • Universell einsetzbar durch Aufnahme für Einsteckwerkzeuge
  • Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar
  • Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Fest einstellbarer Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 7901 E, 7902 E, 7903 E oder einem anderen geeigneten Gerät.
    Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 124 mm
  • Nm min-max: 1 – 10 Nm
  • Toleranz: 6 %
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 121.00 – 121.00 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 0.8 – 8.4 kg
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm:
102 mm
hz-class Hauptklasse:
300040 mechanisch
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schlüssel 6300 CT2 – 320 Nm ∙ mit Einsteck-Vierkant ∙ fest einstellbarer Wert ∙ Toleranz ± 2 %
Produktgruppe:
6300
Abtrieb:
Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Kopfbreite b:
22 mm
Kopfstärke a:
17 mm
Länge:
124 mm
Abmessungen / Länge:
124 mm
Verpackung außen:
Hexa-Drehpack
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Service-Paket:
SP-10
Produktempfehlung:
6110-1CT | 6408 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
SP-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
10 Nm
Drehmoment min Nm:
1 Nm
Toleranz:
6 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
121.00 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm:
121.00 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
121.00 – 121.00
Betätigungskraft min. kg:
0.8 kg
Betätigungskraft max. kg:
8.4 kg
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
0.74 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
7.38 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, hazet drehmoment-schlüssel, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.