Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel 6160-1CT ∙ Drehmomentbereich min-max: 600 – 1600 Nm ∙ Genauigkeit: 3% ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 2455 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6160-1CT;6160-1CTCAL
6160-1CT;6160-1CTCAL
6160-1CT;6160-1CTCAL
6160-1CT;6160-1CTCAL;6170-1CT
Artikel-Nr.:
     C1156-6160-1CT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6160-1CT
EAN/GTIN:
     4000896155316
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
  • Für höchste Drehmomentwerte

1600 Nm Drehmomentschlüssel
Gewicht nur circa 14 kg

  • Betätigungskraft nur 685 N (70 kg) bei 1600 Nm
  • Länge Knarrenschaft 1316,5 mm, Griff 1203 mm
  • ± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert (6170-1CT ± 4%) (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
  • Für Industriekletterer
  • Einsatz an Windrädern, auf Werften, in der Luftfahrt- und Schwerindustrie, im Nkw Bereich etc.
  • Zerlegbar in 2 Teile (6170-1CT 3 Teile) mit Entriegelungswerkzeug
  • Inklusive Tasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken
  • Schneller Schraubanzug auch nur mit Knarrenschaft möglich, Drehmoment-Anzug nur mit komplettem Schlüssel durchführen
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 1 Zoll (25 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 2455 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 14 kg
  • Für Handbetätigung
  • Drehmomentbereich min-max: 600 – 1600 Nm
  • Genauigkeit: 3 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 5 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 26.1 – 70.1 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Kopfstärke a: 36 mm
  • Kopfbreite b: 77 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
SYSTEM 6000-1 CT Industrie-Drehmomentschlüssel ∙ 1 – 2000 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Genauigkeit ± 2 / 4 %
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
32 Zähne
Betätigungswinkel:
11.25 °
CrossReference:
8612-3150 | 8754-01 | 8754-02 | RZ-DVI20 | 8612-300
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | SYSTEM 6000 CT | Clicktype | Click Type | ±3% | Auslösegenauigkeit | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schlüssel | Auslöse Genauigkeit | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 600-1600 Nm
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Umschalt-Knarre | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | SYSTEM 6000 CT | Clicktype | Click Type | ±3% | Auslösegenauigkeit | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schlüssel | Auslöse Genauigkeit | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 600-1600 Nm | 8612-3150 | 8754-01 | 8754-02 | RZ-DVI20 | 8612-300 | 6160-1CT
hz-class Hauptklasse:
300040 Drehmomentschlüssel
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
SYSTEM 6000-1 CT Industrie-Drehmomentschlüssel ∙ 1 – 2000 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Genauigkeit ± 2 / 4 %
Produktgruppe:
6000-1CT
Netto-Gewicht (kg):
14 kg
Länge:
2455 mm
Abmessungen / Länge:
2455 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017 | DIN 3120 | ISO 1174-1
Service-Paket:
SP-30
Abtrieb:
1 Zoll (25 mm) Vierkant massiv
Produktempfehlung:
SP-30 | 4937-111/2 | 5122-3CT | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
1116/6 | 1116/8N | 6000-8.0-01/50 | 6144-01/3 | 6144-02/3 | 6150-06 | SP-30 | 6144-06-1/3 | 6000N-0112
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
1600 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
600 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
5 Nm
Genauigkeit:
3 %
Signalknopf:
false
Betätigungskraft min. kg:
26.1 kg
Betätigungskraft max. kg:
70.1 kg
Kopfstärke a:
36 mm
Kopfbreite b:
77 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
442.54 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
1180.1 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, hazet drehmomentschlüssel 600-1600 nm, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1 zoll, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.162,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,58*
€ 1.513,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,01*
€ 1.499,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.256,31*
€ 1.495,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,85*
€ 1.465,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,50*
€ 1.389,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,85*
€ 1.383,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.