Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6150-1CTCAL ∙ Nm min-max: 400 – 1000 Nm ∙ Toleranz: 3% ∙ Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6150-1CT;6150-1CTCAL
6150-1CT;6150-1CTCAL
6150-1CT;6150-1CTCAL
6150-1CT;6150-1CTCAL
6150-1CT;6150-1CTCAL
6128-1CT;6114-1CT;6115-1CT;6127-1CT;6132-1CT;6106-1CT;6108-1CTCAL;6109-2CTCAL;6106-1CTCAL;6109-2CT;6108-1CT;6145-1CTCAL;6111-1CT;6144-1CT;6122-1CTCAL;6123-1CTCAL;6123-1CT;6111-1CTCAL;6144-1CTCAL;6143-1CT;6122-1CT;6121-1CT;6145-1CT;6110-1CTCAL;6121-1CTCAL;6143-1CTCAL;6110-1CT;6150-1CT;6170-1CT;6160-1CTCAL;6160-1CT;6150-1CTCAL
6160-1CTCAL;6143-1CTCAL;6123-1CTCAL;6121-1CTCAL;6144-1CTCAL;6122-1CTCAL;6110-1CTCAL;6111-1CTCAL;6145-1CTCAL;6150-1CTCAL;7292-2STACCAL;7295-2STACCAL;7294-2STACCAL;7281-2STACCAL;7291-2STACCAL;7250-2STACCAL;7290-2STACCAL
6150-1CT;6150-1CTCAL
6150-1CT;6150-1CTCAL
6115-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6127-1CT;6114-1CT;6108-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6106-1CT;6109-2CTCAL;6108-1CTCAL;6143-1CT;6144-1CT;6145-1CT;6145-1CTCAL;6111-1CTCAL;6110-1CTCAL;6122-1CTCAL;6144-1CTCAL;6121-1CTCAL;6123-1CTCAL;6143-1CTCAL;6121-1CT;6123-1CT;6122-1CT;6110-1CT;6111-1CT;6150-1CT;6160-1CTCAL;6150-1CTCAL;6160-1CT;6170-1CT
5292-3CT;5290-3CT;5111-3CT;5143-3CT;5120-3CT;5108-3CT;5123-3CT;5122-3CT;5110-3CT;5107-3CT;5121-3CT;5145-3CT;6127-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6115-1CT;6114-1CT;6108-1CTCAL;6108-1CT;6109-2CTCAL;6106-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6145-1CTCAL;6110-1CTCAL;6111-1CTCAL;6122-1CT;6121-1CT;6111-1CT;6123-1CT;6110-1CT;6143-1CT;6144-1CT;6143-1CTCAL;6123-1CTCAL;6121-1CTCAL;6144-1CTCAL;6122-1CTCAL;6145-1CT;5122-2CLT;5123-2CLT;5121-2CLT;6150-1CTCAL;6170-1CT;6150-1CT;6160-1CT;6160-1CTCAL;6281-2CT;6281-2CTCAL;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5109KV;5108KV;5121KV;5280-3CT;5107B-3CT;5108B-3CT
Artikel-Nr.:
     C1156-6150-1CTCAL
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6150-1CTCAL
EAN/GTIN:
     4000896193059
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
hazet drehmomentschlüssel 400-1000 ...
  • Für höchste Drehmoment-Werte
  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • ± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme) (6170-1 CT ± 4%)
  • Ideal für Industriekletterer
  • Einsatz an Windrädern, auf Werften, in der Luftfahrt- und Schwerindustrie, im Nkw-Bereich etc.
  • Zerlegbar in 2 Teile (6170-1 CT 3 Teile) mit Entriegelungs-Werkzeug
  • Inklusive Tasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken
  • Schneller Schraubanzug auch nur mit Knarrenschaft möglich, Drehmoment-Anzug nur mit komplettem Schlüssel durchführen
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
    • Optisch (Modelle mit Signalknopf)
  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 1789 mm
  • Nm min-max: 400 – 1000 Nm
  • Toleranz: 3 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 5 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 1681.73 – 1669.73 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 24.2 – 61.0 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Kopfstärke a: 36 mm
  • Kopfbreite b: 77 mm
1) Kalibrierung nach Hausnorm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
32 Zähne
Betätigungswinkel:
11.25 °
hz-class Hauptklasse:
300040 mechanisch
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schlüssel 6000-1 CT1 – 2000 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Toleranz ± 2 / 4 %
Produktgruppe:
6000-1CT
Länge:
1789 mm
Abmessungen / Länge:
1789 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017 | DIN 3120 | ISO 1174-1
Service-Paket:
SP-30
Abtrieb:
Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Produktempfehlung:
SP-30 | 4937-111/2 | 5122-3CT | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
1116/6 | 6144-01/3 | 6150TL | 6150/8 | 6150-06 | 6000-8.0-01/50 | 6143-0112 | SP-30
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
1000 Nm
Drehmoment min Nm:
400 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
5 Nm
Toleranz:
3 %
Signalknopf:
false
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
1681.73 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm:
1669.73 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
1681.73 – 1669.73
Betätigungskraft min. kg:
24.2 kg
Betätigungskraft max. kg:
61.0 kg
Kopfstärke a:
36 mm
Kopfbreite b:
77 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
295.02 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
737.56 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, hazet drehmoment-schlüssel, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.323,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,46*
€ 1.756,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,47*
€ 1.729,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,29*
€ 1.660,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,55*
€ 1.614,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.342,56*
€ 1.597,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,26*
€ 1.574,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.