| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-6143-1CT Herst.-Nr.: 6143-1CT EAN/GTIN: 4000896025466 |
| |
|
| | |
| - 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
- Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
- Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
- 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
- Ohne Signalknopf
- ± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme) - Hochpräzise Premium Drehmoment-Werkzeuge – für höchste Ansprüche
- Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Sicher:
- Haptisch (Kurzwegauslösung)
- Akustisch (Knickelement)
- Optisch (Modelle mit Signalknopf)
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
Servicefreundlich (Knarren Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage) - Integrierter Umschalthebel
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
- Exakt feine Skalenteilung
- 6121-1 CT – 6123-1 CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Oberfläche: hartverchromt
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 802 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3.72 kg
- Nm min-max: 100 – 400 Nm
- Toleranz: 2 %
- Skaleneinteilung (Nm): 2.5 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 700.70 – 688.70 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 14.5 – 59.2 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
- Kopfstärke a: 28.5 mm
- Kopfbreite b: 64 mm
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen: | | Anzahl Zähne: | 32 Zähne | Betätigungswinkel: | 11.25 ° | hz-class Hauptklasse: | 300040 mechanisch | Bezeichnung Produktgruppe: | Drehmoment-Schlüssel 6000-1 CT1 – 2000 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Toleranz ± 2 / 4 % | Produktgruppe: | 6000-1CT | Netto-Gewicht (kg): | 3.72 kg | Länge: | 802 mm | Oberfläche: | hartverchromt | Abmessungen / Länge: | 802 mm | Norm: | DIN EN ISO 6789-2:2017 | DIN 3120 | ISO 1174-1 | Service-Paket: | SP-20 | Abtrieb: | Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) | Produktempfehlung: | 5122-3CT | 903SPC/3 | 2105LG/9H | 916HPLG | 2200SC-2 | Ersatzteil: | 1016/6 | 1016/8N | 6144-01/3 | 6143-01 | 6144-06 | 6144-08 | 6144-07 | 6144-06/8 | 6143-0112 | SP-20 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Anzugs-Drehmoment maximal: | 400 Nm | Drehmoment min Nm: | 100 Nm | Skaleneinteilung (Nm): | 2.5 Nm | Toleranz: | 2 % | Signalknopf: | false | Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm: | 700.70 mm | Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm: | 688.70 mm | Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: | 700.70 – 688.70 | Betätigungskraft min. kg: | 14.5 kg | Betätigungskraft max. kg: | 59.2 kg | Kopfstärke a: | 28.5 mm | Kopfbreite b: | 64 mm | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 3 Drehmoment-Technik | Umrechnung Nm in lbf.ft (min): | 73.76 lbf.ft | Umrechnung Nm in lbf.ft (max): | 295.02 lbf.ft | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040222 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, hazet umschaltknarre 3/4, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre |
| | |
| |