Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schlüssel 5121-2CLT ∙ Nm min-max: 20 – 120 Nm ∙ Toleranz: 4% ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5121-2CLT
5121-2CLT
5123-2CLT;5122-2CLT;5121-2CLT
5121-2CLT;5122-2CLT;5123-2CLT
5121-2CLT;5122-2CLT;5123-2CLT
5121-2CLT;5122-2CLT;5123-2CLT
5122-2CLT;5123-2CLT;5121-2CLT
6110-1CT;6110-1CTCAL;6111-1CT;6111-1CTCAL;6121-1CT;6121-1CTCAL;6122-1CT;6122-1CTCAL;6123-1CT;6123-1CTCAL;6143-1CT;6143-1CTCAL;6144-1CT;6144-1CTCAL;6145-1CT;6145-1CTCAL;5122-2CLT;5121-2CLT;5123-2CLT
5123-2CLT;5121-2CLT;5122-2CLT
5123-2CLT;5121-2CLT;5122-2CLT
5292-3CT;5290-3CT;5111-3CT;5143-3CT;5120-3CT;5108-3CT;5123-3CT;5122-3CT;5110-3CT;5107-3CT;5121-3CT;5145-3CT;6127-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6115-1CT;6114-1CT;6108-1CTCAL;6108-1CT;6109-2CTCAL;6106-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6145-1CTCAL;6110-1CTCAL;6111-1CTCAL;6122-1CT;6121-1CT;6111-1CT;6123-1CT;6110-1CT;6143-1CT;6144-1CT;6143-1CTCAL;6123-1CTCAL;6121-1CTCAL;6144-1CTCAL;6122-1CTCAL;6145-1CT;5122-2CLT;5123-2CLT;5121-2CLT;6150-1CTCAL;6170-1CT;6150-1CT;6160-1CT;6160-1CTCAL;6281-2CT;6281-2CTCAL;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5109KV;5108KV;5121KV;5280-3CT;5107B-3CT;5108B-3CT
Artikel-Nr.:
     C1156-5121-2CLT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5121-2CLT
EAN/GTIN:
     4000896104215
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
  • Click-Lens-Type mit großer Display-Anzeige im Sichtfenster gewährleistet Sicherheit für den Anwender
  • ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme)
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Umschaltknarre
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Dreistellige, große Ziffern für ablesbare Drehmoment-Einstellung
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 435 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.17 kg
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Toleranz: 4 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 344.58 – 330.48 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 5.9 – 37.0 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Kopfstärke a: 19.6 mm
  • Kopfbreite b: 44 mm
  • Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Keine Verlustgefahr des Vierkantes wie bei Durchsteckknarre
  • Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll Ausführung verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes – keine Klemmgefahr!
  • Sicheres und präzises Einstellen des gewünschten Auslösewertes.
    Optimales und vereinfachtes Ablesen des Drehmoment-Wertes
  • Großes, gewölbtes Sichtfenster (austauschbar) optimiert die Ablesbarkeit
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
32 Zähne
Betätigungswinkel:
11.25 °
hz-class Hauptklasse:
300040 mechanisch
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schlüssel 5000 CLT20 – 320 Nm ∙ mit Display und Umschaltknarre ∙ Toleranz ± 4 %
Produktgruppe:
5000CLT
Netto-Gewicht (kg):
1.17 kg
Länge:
435 mm
Oberfläche:
hartverchromt
Abmessungen / Länge:
435 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017 | DIN 3120 | ISO 1174-1
Zubehör:
6060BX-4
Service-Paket:
SP-10
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Produktempfehlung:
6060BX-6 | 6121-1CT | 772 | 903SLG-17 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
6060BX-4 | 6122-27 | 6122/7 | 6122/9N | 5000CLT-02 | 6122-06 | 6122-1-08 | 6121-07 | 5121-2CLT-0111 | 6000-6.4-01/50 | SP-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
120 Nm
Drehmoment min Nm:
20 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
1 Nm
Toleranz:
4 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
344.58 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm:
330.48 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
344.58 – 330.48
Betätigungskraft min. kg:
5.9 kg
Betätigungskraft max. kg:
37.0 kg
Kopfstärke a:
19.6 mm
Kopfbreite b:
44 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
14.75 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
88.51 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel hazet 1/2, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.