Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzpinsel Satz 2160-1-01/2 ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2160-1-01/2
2160-1-01/2
Artikel-Nr.:
     245-HAZET2160-1-01/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2160-1-01/2
EAN/GTIN:
     4000896238866
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Pinsel-Satz
  • Ersatzpinsel (2 Stück) für Pinselöler 2160-1
  • Auswechselbarer Pinsel: 20 mm ⌀
    M6 x 0,75 mm

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

  • Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950300 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
2
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzteil Schmiertechnik
Produktgruppe:
2160-E-Teil
Verwendung:
2160-1
Produktempfehlung:
199-4 | 199-3 | 199N-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043101
Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Pinselöler, Pinselöler-Ersatzpinsel, borstenpinsel (handwerk), Tropfenöler (Hand),Ölvorratskanne,Handölkanne,Ölspritzkanne (doppeltes Pumpwerk),Ölspritze (Saug- und Druckspritze), Ölkanne,Ölspritzkanne,Ölkanne (Hand)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,14*
€ 23,35*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,28*
€ 23,37*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,78*
€ 24,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 24,51*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,20*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.