Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Handfaust 1917N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1917N
1917N
Artikel-Nr.:
     C1156-1917N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1917N
EAN/GTIN:
     4000896007509
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Ausbeulamboss
Handamboss
Handfaust
  • Daimler Stöckle
  • 110 x 50 mm,
    Höhe: 50 mm
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.5 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausbeul-Werkzeug
Produktgruppe:
1911-1923
Netto-Gewicht (kg):
1.5 kg
Material:
Spezialstahl
Produktempfehlung:
1961R-2 | 1937K | 1905/10N | 1963N-1 | 2598-1 | 1965-20 | 1965/5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049106
Weitere Suchbegriffe: ausbeulhammer hazet, ausbeulhammer, Krallenkeil,Ringkeil,Hammerstiel,Hammerstielkeil,Schlagkopf,Schonhammereinsatz,Hammerringkeil, Handwerkzeuge,Hammer,Dengelhammer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.