Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorfläche, polarweiß, AQUADESIGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensorfläche, polarweiß, AQUADESIGN
Sensorfläche, polarweiß, AQUADESIGN
Sensorfläche, polarweiß, AQUADESIGN
Artikel-Nr.:
     C1154-573819
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     573819
EAN/GTIN:
     4042811016302
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehschalter
Kurzhubtaste
Im Design AQUADESIGN. Manuelle Bedienung. Mit Kurzhubtaste. Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099. Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299. Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899. Elektronik-Schalt-Einsatz 575799. Elektronik-Taster-Einsatz 574697. Relais-Universal-Einsatz 575897. Nebenstellen-Einsatz 573999. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Verwendung:
Dimmer
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Sensorfläche, Taster Wippe, Wippe, merten dimmerabdeckung polarweiss, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
577099
ab € 86,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.