Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Superdimmer-Einsatz, 25-420 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Superdimmer-Einsatz, 25-420 VA
Universal-Superdimmer-Einsatz, 25-420 VA
Universal-Superdimmer-Einsatz, 25-420 VA
Artikel-Nr.:
     C1154-577099
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     577099
EAN/GTIN:
     4011281893232
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Memory-Funktion, abschaltbar. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz. Mindestlast: 25 VA. Maximallast: 420 VA. Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem). Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776xx, 5701xx, 5704xx, System Fläche 5737xx, AQUADESIGN 5738xx TELE-Sensorfläche System Fläche 5709xx Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze System M 5036xx, 5026xx, System Fläche 5046xx Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern. Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999. Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998. Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden. Ausführung: 25-420 VA.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Tipptaster
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennleistung:
25 VA | 420 VA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Nennspannung:
230 V
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, merten dimmer universal, dimmer up-einsätze, universal dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
573819
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.