Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 53 03 Abmantelungsmesser isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     5417B-p404569
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 53 03
EAN/GTIN:
     4003773026549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
98 53 03 Abmantelungsmesser Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz. Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente. Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende. Transparente Schutzkappe. stabile, feststehende Hakenklinge. geeignet für Rundkabel. Klinge: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. - Klingenlänge: 28mm - Radius: 7mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
AAC132f001001:
28 mm
Länge der Klinge:
28 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Kabelmesser:
nein
Gesamtlänge:
170 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
64 g
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Klingenlänge:
28 mm
Radius:
7 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
170 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Universalmesserklingen, abisoliermesser knipex, abisolier messer, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,24*
€ 12,16*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,23*
€ 13,05*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 13,06*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 13,12*
4 Tage
58
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 59 01
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.