Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser VDE gebogen Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmesser VDE gebogen Knipex
Kabelmesser VDE gebogen Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-164803
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 53 03
EAN/GTIN:
     4003773026549
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-Kabelmesser mit kurzer und feststehender Hakenklinge

Ausführung: Mit transparenter Schutzkappe und ergonomischer Mehrkomponenten-Kunststoff-Hülle, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.



Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Mit kurzer und feststehender Hakenklinge, ideal zum Abmanteln von Rundkabeln.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
170 mm
Klingenlänge:
28 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
98 53 03
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Universalmesserklingen, abisoliermesser knipex, abisolier messer, 54390155, Knipex, Messer, QR5055678, VDE-Kabelmesser
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,19*
€ 10,92*
Lager 4012
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 11,63*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 11,64*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 11,73*
1 Tag
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 59 01
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.