Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 27 600 Kabelschere für Zweihandbedienung tauchisoliert, VDE-geprüft 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-95 27 600
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 27 600
EAN/GTIN:
     4003773021797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 27 600 Kabelschere günstige Übersetzungsverhältnisse durch Kniehebel-Mechanik. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 150mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 27mm - AWG: 6 / 0 - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
AAA015f001001:
ja
AAD160f001001:
EAF350v001
EAD435f001001:
ja
EAD487f001001:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Gesamtlänge:
600 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
2262 g
Griffe:
tauchisoliert, VDE-geprüft
Kopf:
poliert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
27 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
150 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
600 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschere 600 mm, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, kanthal
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 29 600
ab € 96,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.