| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-95 29 600 Herst.-Nr.: 95 29 600 EAN/GTIN: 4003773021803 |
| | |
|
| | |
| 95 29 600 Ersatzmesserkopf für 95 21 600 / 95 27 600 günstige Übersetzungsverhältnisse durch Kniehebel-Mechanik. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Weitere Informationen: | | AAA015f001001: | ja | Geeignet für: | sonstige | Gewicht: | 345 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange |
| | |
| |