| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-90 22 02 SB Herst.-Nr.: 90 22 02 SB EAN/GTIN: 4003773082293 |
| | |
|
| | |
| 90 22 02 SB KNIPEX TwistCut® Zum sicheren und schnellen Schneiden von vielen Kunststoffwellrohren im universellem Kapazitätsbereich von Ø 13 bis 32 mm. Für Kunststoffwellrohre mit Wellenprofilbreiten bis 2,7 mm. Keine Beschädigung innen liegender Kabel oder Rohre. Sogar weichere, nachgiebige Kunststoff-Wellrohre trennen: einfach beim Schneiden wenig Druck auf den TwistCut® ausüben, um das Wellrohr nicht zu verformen. Leichtes Einlegen, sicheres und einfaches Trennen ohne Verschnitt. Präziser Schnitt ohne Beschädigungen durch einzigartige Messeranordnung mit Seitenführung. Gute Zugänglichkeit durch schlanke Form. Mit Abisolierklingen für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm². Zum Patent angemeldete Positionierstege an den Abisolierklingen 1,5 und 2,5 mm² für schnelles Einlegen der Kabel. Längenskala in der Innenseite für gleichmäßiges Abisolieren der Kabel, lesbar für Rechts- und Linkshänder. - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 13 – 32mm - Abisolierwert Leiter und Litze: 0,2 – 4mm² Weitere Informationen: | | Geeignet für Edelstahl: | nein | Länge: | 100 mm | Gewicht: | 47 g | Zakres cięcia - średnica: | 13 - 32 Ø mm | Abisolierwert mm²: | 0.2 - 4 mm² | Artikellänge: | 100 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Rohrabschneider, Rohrschneider, Wellenrohr, Wellrohr, wellrohr 100mm, wellrohr, knipex wellrohr, KraftSeitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, nws |
| | |
| |