Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 87 01 560 Cobra® XXL Rohr- und Wasserpumpenzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-87 01 560
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 01 560
EAN/GTIN:
     4003773044321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
87 01 560 KNIPEX Cobra® XXL Größere Greifweite aber viel geringeres Gewicht als vergleichbare Rohrzangen. Schnelle Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, kein unbeabsichtigtes Durchrutschen des Gelenks. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 20 - Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 4 1/2in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 120mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 115mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
20
Länge:
560 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
2780 g
Oberfläche:
grau atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Einstellpositionen:
20
Kapazität Rohre mm:
115 mm
Kapazität Rohre Zoll:
4 1/2 Zoll
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
560 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, rohrzange knipex 560 mm, armaturenzange knipex, armaturenzange, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, zangenschlüssel, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, kabelschuhe, crimpzange, rohrzange gross
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 560
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.