| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-87 01 150 Herst.-Nr.: 87 01 150 EAN/GTIN: 4003773060116 |
| | |
|
| | |
| 87 01 150 KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 16 - Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 3/8in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 32mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 36mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Antimagnetisch: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Gelenk: | Durchsteckgelenk | Griffausführung: | 1-Komponenten | Anzahl der Raststellungen: | 16 | Länge: | 150 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 145 g | Oberfläche: | grau atramentiert | Griffe: | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | Kopf: | poliert | Einstellpositionen: | 16 | Kapazität Rohre mm: | 36 mm | Kapazität Rohre Zoll: | 1 3/8 Zoll | Gelenkausführung: | Durchgestecktes Gelenk | Artikellänge: | 150 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, wasserpumpenzange knipex 150 mm, armaturenzange knipex, armaturenzange, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, cobra, cobra®, elektrikerwerkzeug, elektro, flugzeugbau, flugzeugindustrie, flugzeuginstandhaltung, flugzeugwartung, greifen, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, klemmen, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, landwirtschaft, luftfahrt, luftfahrtbedarf, luftfahrttechnik, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, schrauben, wapu, wasserpumpenzange, wasserpumpenzangen, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen, 87 01 |
| | |
| |